スティルエリアT2

スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)スティルエリアT2 - スミス(SMITH LTD.)

必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。

用途喰わせのスティルエリアに浮力(アピール力)アップのT2(タイプ2)モデルが追加「スティルエリアT2」。 爆発的な釣果へとつなげやすい「マジックジャーク」釣法用スペシャルミノー。スティル・エリアチューンよりも更にギリギリまで軽く、、、浮力を多めに持たせた事でアピール力アップ。仕様レングス(mm):40質量(g)1.1タイプフローティングフックヴァンフックSP-11F#10(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532579601.クリアー01.クリアー
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532580502.ゴールドBT02.ゴールドBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532581403.ブラックテールシャッド03.ブラックテールシャッド
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532583004.ワカサギBT04.ワカサギBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532583905.チャートコパAT05.チャートコパAT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532584807.アースクリアーBT07.アースクリアーBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532585708.アルビノパール08.アルビノパール
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532586609.イルペレRP09.イルペレRP
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532587510.ホロ二ガラテ10.ホロ二ガラテ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532588411.マゼチャRG11.マゼチャRG
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532590012.モスペレ12.モスペレ
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532590913.ハーフミラーBT13.ハーフミラーBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532591814.サイトメタルBT14.サイトメタルBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532592715.スラッシュパールBT15.スラッシュパールBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532593616.ゴールドペレットBT16.ゴールドペレットBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532594517.ビビッドBT17.ビビッドBT
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする