スティルエリア48HF

スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)スティルエリア48HF - スミス(SMITH LTD.)

必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。

用途多くのエキスパートが愛用するマジックジャーク専用ミノー「スティルエリア」のサイズアップ仕様。 8mm分のサイズ差は「アプローチ範囲」をより広く、そして高浮力・機敏さによる「アピール効率」を重視してのもの。さらに、誘いの機敏さに加えてスティルエリアT2の「浮上時の揺れ=喰わせ力」を継承。間の短いジャークから1ジャークを丁寧に行う状況下まで、広範囲のトラウトに対してより興味を与え続け、バイトチャンスを増やしていきます。仕様レングス(mm):48質量(g)1.6タイプハイフローティングフックヴァンフックSP-21F#8(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532569001.クリアー01.クリアー
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
6532569902.ブラックテールシャッド02.ブラックテールシャッド
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
6532570803.ワカサギBT03.ワカサギBT
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532571704.ハーフミラーBT04.ハーフミラーBT
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
6532572605.サイトメタルBT05.サイトメタルBT
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
6532573506.アイスブルーBT06.アイスブルーBT
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532574408.スラッシュパールBT08.スラッシュパールBT
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532576009.ゴールドペレットBT09.ゴールドペレットBT
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532576910.ビビットBT10.ビビットBT
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532577811.マカライトBT11.マカライトBT
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6532578712.サイトブラック12.サイトブラック
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする