曜日別特売

背面ロッカー

背面ロッカー - LION (ライオン事務器)背面ロッカー - LION (ライオン事務器)背面ロッカー - LION (ライオン事務器)背面ロッカー - LION (ライオン事務器)

ホワイト色の背面ロッカーです。付属品でネームプレートが付属しております。

付属品ネームプレート材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×430×306RoHS指令(10物質対応)対応無しグリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)364×430×306内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336899TOL23-06262列3段6人用800×450×1075
64,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65336908TOL33-0936.43列3段9人用1200×450×1075
84,200
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65336917TOL43-12474列3段12人用1600×450×1075
105,500
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする