LION (ライオン事務器)
メールロッカー(横投函型)
投函口付で、郵便物などの投函、受け取りができます。投函口から入れた郵便物などを扉裏でキャッチします。書類や小物を収納できます。
仕様
網棚設置可能、扉裏メールポケット
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
内筒交換錠(Kタイプ)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1790
内容量
1台
注意
※網棚は付属品ではございません。別売となります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65336926
TMM24-08HK
56.6
2列4段8人用
409×338×401
¥
164,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65336935
TMM34-12HK
64.3
3列4段12人用
259×338×401
¥
212,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。