LION (ライオン事務器)
多目的ロッカー(スリムタイプ)
左右の框の見えないスマートなフォルムで、オフィスにもマッチしやすくなっています。扉の上部と下部見込面にエアホールを設けました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。
仕様
網棚設置可能
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×380×1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
内筒交換錠(Kタイプ)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×380×1790
内容量
1台
注意
※網棚は付属品ではございません。別売となります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包納品となります。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65336944
TMS12-02HK
25.2
1列2段2人用
409×338×827
¥
73,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65336960
TMS13-03HK
26.7
1列3段3人用
409×338×上段401/下段827
¥
83,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65336969
TMS14-04HK
28.1
1列4段4人用
409×338×401
¥
90,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。