シールフック洗顔料ディスペンサー
浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして下から出てくる洗顔料ディスペンサーです。
シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。
洗顔料のキャップを外して、差し込んで回すだけで取り付けができます。
床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。
力が弱い方や手を痛めている方でも、ラクに洗顔料を出すことができます。
ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
仕様対応チューブ径(チューブ本体径)mm(約)以下:50×50、対応チューブ径(差し込み口径):直径(mm):24~25、差し込み口高さ:高さ(mm)以下:13
使用方法プッシュ式
材質本体・本体カバー・本体プッシュ部:ポリプロピレン、ポンプ部:ポリアセタール、チューブ挿入部・ノズル:シリコーンゴム、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個