【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 平織り PRO仕様(耳部補強)

【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 平織り PRO仕様(耳部補強) 岩崎製作所 【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 平織り PRO仕様(耳部補強) 岩崎製作所

用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品) 仕様ホース:型式適合品 長さ(m)20 材質(ホース)ポリエステル製 耐圧(MPa)1.3 特性PRO仕様(耳部補強) 内容量1本
注意
※年度末において今年度検定ホースが売り切れ次第、来年度の検定ホースでの注文として承らして頂きます。
※年始において
※売れ残ることがまずないですが、昨年度検定ホースから順に出荷とさせていただきます。
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。
※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。サイズはJIS規格に準しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65405946 01AJPH613MC00-A AJ 65X20M 1.3 平補 綾織り 65
オープン
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65405964 01AJPH513MC00-A AJ 50X20M 1.3 平補 平織り 50
オープン
18,980
20,878 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする