幼児用はさみ フィットカットカーブ トット

幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]幼児用はさみ フィットカットカーブ トット - PLUS(プラス)[文具]

はさみデビューに最適な、2歳から安全に使えるはさみ
1.ベルヌーイカーブ刃: 滑らず切れる & 小さな手でも開きやすい
2.樹脂ガード付き: 金属刃を覆って安心安全 刃先端もしっかりガード
3.左右対称ハンドル: 持ち方を迷わない
4.アシストバネ: 幼児が苦手な開き動作を補助
5.鈍角刃: 鋭利ではないので、ケガの不安を軽減

材質刃:ステンレス鋼、本体:PP、アシストバネ:POM長さ(mm)119板厚(mm)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9×119刃渡り(mm)49繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404695SC-120M(34588)ブルー(ねこ)
700
599
659(税込)
当日出荷
65404704SC-120M(34589)イエロー(いぬ)
700
599
659(税込)
当日出荷
65404720SC-120M(34590)ピンク(うさぎ)
700
599
659(税込)
4日以内出荷
65404729SC-120M(34591)レッド(ライオン)
700
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする