日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー

日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]日本のお土産シリーズ 携帯はさみ ツイッギー - PLUS(プラス)[文具]

”日本ならでは”のモチーフでお土産にぴったりな文具シリーズ
究極スリムな携帯はさみ ツイッギー
1.ほつれ糸・タグ・開封に
根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃
2.袋の開封などに使いやすい、実用的な刃渡り42mm
3.片手で簡単にロック/解除できる、スマートハンドル
4.携帯に最適なスリム設計
5.ロックをし忘れても安心の、セーフティキャップ
(ロックし忘れても、キャップをはめると自動でロック)
6.ストラップホールつき

材質本体×キャップ:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)135外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×12×10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65404765SC-130P-J(36669)相撲
750
629
692(税込)
4日以内出荷
65404774SC-130P-J(36670)忍者
750
629
692(税込)
4日以内出荷
65404790SC-130P-J(36671)武士道
750
629
692(税込)
4日以内出荷
65404799SC-130P-J(36672)メイド
750
629
692(税込)
4日以内出荷
65404808SC-130P-J(36673)寿司
750
629
692(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする