曜日別特売

セパルクリップインファイルW

セパルクリップインファイルW - セキセイセパルクリップインファイルW - セキセイセパルクリップインファイルW - セキセイセパルクリップインファイルW - セキセイセパルクリップインファイルW - セキセイセパルクリップインファイルW - セキセイセパルクリップインファイルW - セキセイセパルクリップインファイルW - セキセイ
(1件のレビュー)

1冊でW(ダブル)の機能!
2通りの使い方ができる
クリップインファイル ダブル
A3・B4サイズの書類も収容できます。
書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。
薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。

材質【本体】PP0.7mm厚【クリップ】ABS寸法(mm)縦312×横28×幅15サイズA4枚数【収容可能枚数】コピー用紙最大約20枚(クリップ1箇所)内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65405508SEL-2888-15ネイビー
550
499
549(税込)
当日出荷
65405517SEL-2888-27ペールピンク
550
499
549(税込)
5日以内出荷
65405526SEL-2888-60ブラック
550
499
549(税込)
5日以内出荷
65405535SEL-2888-61ライトグレー
550
499
549(税込)
当日出荷
65405544SEL-2888-70ホワイト
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 中身が見えなくていい

書類を挟んで持ち歩くのに中身が見えないので安心です。
2か所挟めるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする