トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160

トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールB160 Igus(イグス)

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。

用途
搬送機。
一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ 材質イグリデュールB160 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65424645 B160-T-005-0020-1M 160-3893 20
オープン
679
747 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424654 B160-T-005-0100-1M 160-3895 100
オープン
2,398
2,638 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424679 B160-T-005-0500-1M 160-3896 500
オープン
4,598
5,058 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426307 B160-T-005-0050-1M 160-3894 50
オープン
1,498
1,648 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする