Igus(イグス)
イグボール 樹脂製球面ベアリング
悪環境下での使用が可能です
金属ハウジングに対応しております
用途
コンベア
包装機械
その他
セット内容
イグボール 球面ベアリング
材質
イグリデュールJ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
17
19
20
21
22
24
内径(Φmm)
選択してください
17
20
25
30
35
40
45
50
外径(Φmm)
選択してください
47
52
62
72
80
85
90
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425379
JEM-17-17-SP
160-3748
17
17
17
47
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425388
JEM-20-17-SP
160-3749
17
17
20
47
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425397
JEM-25-17-SP
160-3750
17
17
25
52
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425406
JEM-30-19-SP
160-3751
19
19
30
62
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425415
JEM-35-20-SP
160-3753
20
20
35
72
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425424
JEM-40-21-SP
160-3754
21
21
40
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425440
JEM-45-22-SP
160-3755
22
22
45
85
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425449
JEM-50-24-SP
160-3756
24
24
50
90
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方