Igus(イグス)
リニアブッシュ ドライリンR
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
セット内容
ドライリンR
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65426115
RJM-01-08
160-3993
イグリデュールJ
25
8
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426124
RJM-01-10
160-3994
イグリデュールJ
29
10
19
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426140
RJM-01-12
160-3995
イグリデュールJ
32
12
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426149
RJM-01-16
160-3996
イグリデュールJ
36
16
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426158
RJM-01-20
160-3997
イグリデュールJ
45
20
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426167
RJM-01-25
160-3998
イグリデュールJ
58
25
40
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426176
RJM-01-30
160-3999
イグリデュールJ
68
30
47
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426185
RJM-01-40
160-4000
イグリデュールJ
80
40
62
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426194
RJZM-01-05
160-4001
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
22
5
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426210
RJZM-01-06
160-4002
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
22
6
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426219
RJZM-01-08
160-4003
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
25
8
16
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426228
RJUM-01-10
160-4004
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
29
10
19
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426237
RJUM-01-12
160-4005
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
32
12
22
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426246
RJUM-01-16
160-4006
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
36
16
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426255
RJUM-01-20
160-4008
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
45
20
32
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426264
RJUM-01-25
160-4009
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
58
25
40
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426280
RJUM-01-30
160-4010
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
68
30
47
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426289
RJUM-01-40
160-4011
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
80
40
62
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426298
RJUM-01-50
160-4012
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
100
50
75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。