曜日別特売

薄型リニアガイドレール ドライリンN

薄型リニアガイドレール ドライリンN - Igus(イグス)薄型リニアガイドレール ドライリンN - Igus(イグス)薄型リニアガイドレール ドライリンN - Igus(イグス)薄型リニアガイドレール ドライリンN - Igus(イグス)

ドライリンN専用アルミニウムレールです。

用途
搬送機
一般機械
材質アルミニウム長さ(mm)60寸法C4(mm)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法a(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425774NS-01-17-500160-39155001717500
オープン
4,598
5,058(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425790NS-01-17-1000160-3916100017171000
オープン
8,598
9,458(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425799NS-01-17-2000160-3917200017172000
オープン
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425844NS-01-27-500160-39185002727500
オープン
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425860NS-01-27-1000160-3919100027271000
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425869NS-01-27-2000160-3920200027272000
オープン
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426000NS-01-40-500160-39215004040500
オープン
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426009NS-01-40-1000160-3923100040401000
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426079NS-01-80-500160-39255008080500
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65426088NS-01-80-1000160-3926100080801000
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする