曜日別特売

イグリデュールXフランジ型ベアリング

イグリデュールXフランジ型ベアリング - Igus(イグス)

許容面圧が高く、高温下での使用や耐薬品性に優れた製品です。
高い圧縮強度があります。

用途
航空宇宙産業、射出成形機。
試験機
オーブン
その他
材質イグリデュールXセット内容イグリデュールX製ブッシュ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
フランジ径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424329XFM-0608-0468412160-3867
オープン
349
384(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424338XFM-0810-07810715160-3869
オープン
379
417(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424347XFM-1012-071012718160-3870
オープン
389
428(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424356XFM-1012-1210121218160-3871
オープン
469
516(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424365XFM-1012-1710121718160-3872
オープン
519
571(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424374XFM-1214-071214720160-3873
オープン
409
450(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424390XFM-1214-1712141720160-3874
オープン
639
703(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424399XFM-2528-1625281635160-3878
オープン
869
956(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424408XFM-3539-1635391647160-3879
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65427646XFM-2528-1125281135160-3877
オープン
779
857(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする