エアークッションエコクラフト200×120mm

エアークッションエコクラフト200×120mm - WILLIエアークッションエコクラフト200×120mm - WILLIエアークッションエコクラフト200×120mm - WILLIエアークッションエコクラフト200×120mm - WILLIエアークッションエコクラフト200×120mm - WILLIエアークッションエコクラフト200×120mm - WILLI

Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。
使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。
ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。
環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。

用途緩衝材 エアークッション材質クラフト紙、PE幅(mm)クッション部分:100厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)フィルム厚さ(μm)53内容量1巻
注意
※従来の樹脂製フィルムよりも耐圧性能は劣りますので
※重量物の下に置くご使用は避けてください。
※重量負荷をかけ続けると従来の樹脂製フィルムよりも空気が早く抜る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452268PAC120
10,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする