アルミ枠ポスターパネルA3

アルミ枠ポスターパネルA3 Asmix(アスカ) アルミ枠ポスターパネルA3 Asmix(アスカ) アルミ枠ポスターパネルA3 Asmix(アスカ) アルミ枠ポスターパネルA3 Asmix(アスカ) アルミ枠ポスターパネルA3 Asmix(アスカ) アルミ枠ポスターパネルA3 Asmix(アスカ)

ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。
縦長・横長どちら向きでも使えます。
吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。
裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。

用途A3 ポスターパネル アルミ 額縁 付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本 材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE 質量(g)約340 寸法(幅W×高さH)(mm)有効板面:273×396 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×20×424 (フレーム厚さ16) 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65452180 APP-A3BK
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする