THINKPAD X1 CARBON GEN7(20R2-CTO1WW)[新品SSD](i5-10210U/8GB/256GB/Windows11)
★WQHDの高解像度ディスプレイ!
★CPUは第10世代が搭載です!
★HDMI端子での外部出力あり!
仕様グラフィック:Intel HD Graphics
型番CPU:10210U
メモリー容量8GB
ディスプレイ14
解像度X:2560、Y:1440
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB3.0×2 HDMI Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー イーサネット拡張コネクタ2 USB(Type-C)×2
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージストレージ1:SSD
光学ドライブ非搭載
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品




