OPTIPLEX 3070 MT(i7-9700/8GB/512GB/Windows11)
★最新OS! Windows11導入済!
★SSDはたっぷり512GB積んでます♪
★2画面出力可能な映像出力端子!
仕様グラフィック:Intel HD Graphics
型番CPU:9700
メモリー容量8GB
使用CPUCore i7
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB2.0×4 USB3.0×4 D-Sub15,HDMI DisplayPort
ネットワークタイプ有線LAN
容量(GB)ストレージ1:512
性能ランク特選
ストレージストレージ1:SSD
光学ドライブDVD-ROM
内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


