DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スムーズハイポーチ
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
オールブラックシリーズ
材質
ポリエステルキャンバス
色
ブラック
内容量
1個
関連資料:
(2.48MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453284
NDS-861-KKK
240×130×250
340
ポケット内に3丁吊ペンチホルダー、スムーズポケット9カ所
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
65453300
NDS-862-KKK
240×145×250
400
フタ付ポケット2個+内ポケット、スムーズポケット8カ所
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
65453309
NDS-863-KKK
240×145×250
380
3連ドライバーホルダー+内ポケット、スムーズポケット10カ所
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
65453318
NDS-864-KKK
240×150×250
390
多量のパーツが入る広々ポケット3段式、スムーズポケット6カ所、ケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください