ホーリック
HDMIマイクロケーブル 2.0m シルバー タイプAオス-タイプDオス
色
シルバー
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)
最大解像度
4K/30p
保証期間
1年
ケーブル外径(Φmm)
約5
コネクタサイズ
HDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIマイクロ(タイプD/オス)W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452390
HDM20-040MCS
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません