ホーリック
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド
HDR (HLG)対応
著作権保護:HDCP2.2対応
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
色
ゴールド
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
最小径(Φmm)
屈曲:直径30
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約4.7
ケーブル種類
スタンダード
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
W約17.4×H約7.9×D約39.3mm
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※本ケーブルには方向性がございます。
※延長ケーブル等で長さを継ぎ足してのご使用や、分配器・切替器等との併用に関しては動作保証をいたしかねます。
※ケーブル部分への負荷や衝撃は、断線や著しい性能低下を引き起こす原因となりますので、取り扱いの際は十分にご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65453020
HH100-531GP
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453047
HH500-546GP
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453074
HH300-540GP
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453090
HH200-537GP
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65453108
HH150-534GP
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。