ホーリック
ハイスピードHDMI延長ケーブル タイプAメス-タイプAオス 4K 3D HEC ARC フルHD 対応 金メッキ端子
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状
HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)
プラグ
金メッキ
保証期間
1年
ケーブル外径(Φmm)
約6
イーサネット対応
対応
コネクタサイズ
・HDMI(タイプA/オス)W約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm・HDMI(タイプA/メス)W約20.3 x H約11.5 x D約37.9 mm
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※接続するHDMIケーブルが4Kに対応していない場合は4Kでの出力はできません。
※総延長5m以上の接続・切替器・分配器を接続時の表示動作保証はいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452749
HDFM05-122BK
ブラック
0.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452785
HDFM10-035SV
シルバー
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452794
HDFM10-040BK
ブラック
1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452828
HDFM30-121SV
シルバー
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452837
HDFM20-037SV
シルバー
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。