BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース ダブルルーム型

BUSITOOL TRAOUTIL ブリーフケース  ダブルルーム型 ウノフク

マチ幅が薄く軽量ビジネスバッグ。
合皮素材使用で濡れてもお手入れが簡単、毎日の通勤にぴったりです。
前後2つの収納スペースを装備したダブルルーム型。
スリムな見た目ながら収納力に優れています。それぞれ内部にファスナーポケットを装備。
B4書類収納可能。

用途営業・タウン用に。 材質合成皮革(シボ型押し) 質量(g)約1110 ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1【本体メインルーム前側】ファスナーポケット×1、オープンポケット(書類ホルダー)×1【本体メインルーム後側】オープンポケット(ゴム製)×2、ファスナーポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×6×29 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65454307 22-5352-10 ブラック
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65454316 22-5352-80 ネイビーブルー
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする