医療用はさみ STシリーズ

医療用はさみ STシリーズ セントレディス


刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。
フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。
携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。
ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。
グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。

仕様●材質:刃部/ステンレススチール420J2(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・PPU(耐熱温度90℃)●サイズ:約W 14.4×D 6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●※本商品は左手用です。●TM and (C) 2022 Sesame Workshop アズワン品番65-9075-58 内容量1本
注意

※本商品は左手用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65595174 ST-US0002
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする