AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ

AcuSense 防水・防塵 8MP AcuSense Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ バレット型 DS-2CD2086G2-I(U)シリーズ - bitstrong


DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。
IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。

仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV:4 mm, 水平視野: 87°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65595244DS-2CD2086G2-I(U)(4mm)
45,500
43,980
48,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする