2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用

2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用 - コーニング

10x10列で100本収納できる再利用可能な橙色ポリカーボネート製ボックス。1~2mLの内ネジキャップバイアルに対応。グローブをしていても扱いやすい箱側面の凹凸付き。

仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:100Vials●カラー:白●滅菌:なしアズワン品番65-3962-09内容量1ケース(2パック×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655955588674
23,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする