Thermo Scientific Nalgene
遠心瓶
USP Class VI
細胞無毒性
仕様
●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●未滅菌●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。
アズワン品番
65-5638-35
内容量
1箱(1包×6本)
注意
※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600799
3120-2006
¥
51,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください