曜日別特売

遠心瓶

遠心瓶 - Thermo Scientific Nalgene


USP Class VI
細胞無毒性

仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-37内容量1箱(1包×6本)
注意

※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656008083121-0250JP
10,780
10,779
11,857(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする