コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL22VM01A001Mシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:22●ねじ形状:VM●tpi:3.5●ピッチ mm:6.0●加工:内径●HA:4●HB:1●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5528
アズワン品番65-8137-36
内容量1セット(10個)
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。