曜日別特売

スーパーUドリル(365)1セット 880010203HCLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット 880010203HCLMシリーズ - サンドビック

スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●IC:4.80●S:2.20●RE:0.30●D1:2.20●サンドビック スーパーUドリル用チップ COAT●コード番号:611-9107アズワン品番65-8153-55内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65604064880010203HCLM
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする