T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.22005Eシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.22005Eシリーズ サンドビック T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.22005Eシリーズ サンドビック T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.22005Eシリーズ サンドビック


幅:2.0mm

内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65610057 N151.22005E 65-8206-17
17,700
17,680
19,448 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65610066 N151.22005E 65-8206-21
19,500
19,480
21,428 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65610075 N151.22005E 65-8206-22
14,200
14,180
15,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする