曜日別特売

コロタップ(780)P1PM T200PM101JBMシリーズ

コロタップ(780)P1PM T200PM101JBMシリーズ - サンドビック


S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。
改善された刃先処理です。
統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。
性能を向上する改善されたフルート形状です。
タップ加工用。

仕様●精度:6HX●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●下穴径(mm):14.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8295アズワン品番65-8247-49内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65615018T200PM101JBM16X150
9,770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする