東海キャスター
双輪キャスター Φ40 固定ストッパー付 プレート式 TE40シリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式S付●プレート式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき
アズワン品番
65-8300-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65618895
TE40JKSCR
¥620
¥
589
¥648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください