NEWPEACE Motion WEシリーズ

NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG NEWPEACE Motion WEシリーズ MTG


快適な睡眠には、「寝る前の習慣(ベッドタイム・ルーティン)」を身につけることが効果的だといわれています。
例えば 〈 夕食 → 入浴 → 歯磨き → リラクゼーション → 就寝 〉 という流れを毎日同じ時間に繰り返すことで、からだがリズムを覚え、「寝る時間」が来ると自然に眠りやすくなる。
そのような習慣が睡眠には重要なのです。
心地よい適度な温度をめぐらせます。

仕様●サイズ(幅×奥行き×高さ):本体使用時/約220mm×80mm×110mm、本体収納時/約110mm × 150mm × 80mm●重量:約310g●対応サイズ:頭囲約64cmまで●使用蓄電池:リチウムイオンポリマー電池(DC3.7V 1150mAh)●定格(ACアダプター):入力/AC100-240V 50/60Hz 0.2A、出力/DC5.0V 1.0A●材質●▼側生地:ポリエステル100%●▼詰め物:ポリウレタン70% ポリエステル30%●▼ベルト:ポリエステル69% ラテックス/天然ゴム31%●▼筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート●付属品:ACアダプター、専用USBケーブル、取扱説明書 アズワン品番65-8302-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65619008 WE-AA00A
20,000
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする