【子供用】足踏み式消毒スタンド IS-01Kシリーズ
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でもご利用頂けます。
幼稚園や保育所、小児科医院の他、キッズルームやキッズコーナーなどに
仕様●サイズ:約W25×D28×H93cm●材質:スチール(本体)、ステンレス(ペダル)、スチレンボード(パネル)
内容量1台
高さ16cm~27cm (一般的な500mlや1L)のポンプボトルがご使用頂けます。
独自のローラーストリーム機構を採用し、ペダルを踏んだ時、嫌な機械音がしません。ホテルや図書館など静かな空間でもご利用頂けます。
幼稚園や保育所、小児科医院の他、キッズルームやキッズコーナーなどに