制電軽防寒ブルゾン 紺 143-10シリーズ

制電軽防寒ブルゾン 紺 143-10シリーズ ジーベック


二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献するエコ素材のJIS制電を付与したシリーズです。
用途:作業全般

仕様帯電防止、帯電防止作業服 JIS T 8118適合商品、エコマーク認定証品 コン サイズ3L 番号コード:333-1941 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100(伸縮素材) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)67 着丈(cm)69 アズワン品番65-8336-15 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65619769 143-10-3L
8,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする