長袖シャツ モスグリーン 1693-61シリーズ

長袖シャツ モスグリーン 1693-61シリーズ ジーベック


右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 モスグリーン サイズM 番号コード:123-3439 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)75 アズワン品番65-8384-27 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65620259 1693-61-M
6,390
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする