静電プロスニーカー 紺 85111-10シリーズ
超軽量タイプです。
かかと部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。
かかとの横ブレを防ぎ、歩行を安定することで作業における足の疲れを軽減します。
耐油性ゴム底です。
用途:一般作業や、静電気を嫌う現場に。
仕様静電、抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、マジックタイプ
色ネイビー
サイズ(cm)30
規格JSAA B種 認定
番号コード:338-4728
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革
電気抵抗(Ω)6.3×10^7(0℃測定時)
足幅EEEE
材質(先芯)グラスファイバー
アズワン品番65-8494-89
耐圧迫性荷重(kN)4.5
材質(中敷)EVAカップインソール(導電繊維入り)
内容量1足