静電セーフティシューズ ホワイト 85112-32シリーズ

静電セーフティシューズ ホワイト 85112-32シリーズ ジーベック


アッパーに通気性のいいメッシュを使用した静電気帯電防止セーフティシューズです。
靴底の導電配合ラバーから人体や衣服に帯電した静電気を床面へと逃がします。
フィット感のあるカップインソールの履き心地も抜群です。
用途:一般作業

仕様抗菌・防臭中底、衝撃吸収、耐油性ゴム底、軽量SPソール、通気性、男女兼用、静電 ホワイト 規格JSAA規格 B種認定品 製法セメント製法 番号コード:860-8712 材質(ソール)EVA+ラバー 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 機能静電気帯電防止 足幅EEEE 材質(先芯)樹脂先芯 アズワン品番65-8495-50 材質(中敷)EVAカップインソール(導電繊維入り) 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65622009 85112-32-300
7,460
7,098
7,808 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする