曜日別特売

ウサギの乳酸菌おやつ

ウサギの乳酸菌おやつ - ドギーマンウサギの乳酸菌おやつ - ドギーマンウサギの乳酸菌おやつ - ドギーマン

おいしく、楽しく、デリケートなウサギのお腹の健康維持をサポートする「ウサギの乳酸菌おやつ」シリーズ。食物繊維が豊富なイネ科の牧草「チモシー」を使用したスティックタイプのおやつに、爽やかな香りのハーブ「ローズマリー」を加えました。手から与えやすい長めのサイズ感で、ウサギちゃんとの触れ合いもたっぷり楽しめます。

仕様●原材料:小麦粉、脱脂大豆、植物油脂、牧草(チモシー)、糖類、ローズマリー、乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉)、グリセリン、ソルビトール、ミネラル類(ナトリウム)、酸化防止剤(ビタミンC)、保存料(ソルビン酸、デヒドロ酢酸ナトリウム)●保証成分:粗たん白質/13.5%以上、粗脂肪/8%以下、粗繊維/4.5%以下、粗灰分/5%以下、水分/28%以下●エネルギー:350kcal/100g●入数:1パック(50g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-45内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65633875-
320
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする