前田フラスコ(平底)白 019シリーズ

前田フラスコ(平底)白 019シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65634575019-29300●色:白●容量mL:300●摺部:29/42●コード番号:019-2930065-8667-32
9,200
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
65634584019-29500●色:白●容量mL:500●摺部:29/42●コード番号:019-2950065-8667-33
9,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
65634600019-29200●色:白●容量mL:200●摺部:29/42●コード番号:019-2920065-8667-31
8,400
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする