日本理化学器械(NRK)
前田フラスコ(平底)白 019シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-8667-31
65-8667-32
65-8667-33
65-8667-31
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65634600
品番
019-29200
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,339
販売価格(税別)
¥
9,399
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:200●摺部:29/42●コード番号:019-29200
アズワン品番
65-8667-31