PTFE プラグのみ 1000シリーズ

PTFE プラグのみ 1000シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●TS摺部:16●径 mm:16.5●mL:200 用●コード番号:1000-0016 アズワン品番65-8678-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65636210 1000-0016
2,800
2,798
3,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする