マイクロンスプレー MCシリーズ

マイクロンスプレー MCシリーズ マルハチ産業


一度の操作でやさしいミストを3秒間噴霧。
従来のスプレーのように何度もトリガーを引く必要はありません。
植物の葉水に。水滴が垂れにくく、ハダニ防止にも役立ちます。
ウイルス対策に。消毒用エタノールが使用できるので、ウイルス対策としてご使用いただけます。※アルコール消毒液はお客様でご用意いただく必要があります。アルコール濃度は80%以下でご使用ください。
空間除菌に。最大10秒間噴霧し続けるので、お部屋や教室など広い空間を手軽に除菌できます。
熱中症予防に。細かい霧を顔や腕、足に吹きかける事により、早く気化熱を発生させて体温を下げるのに役立ちます。
爬虫類の湿度維持に。従来の粒の大きいスプレーでは、爬虫類はストレスを感じてしまいます。マイクロンスプレーの細かい霧は湿度調整に適しています。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W85×D60×H205mm●重量:118g●材質●▼本体/ポリプロピレン、容器PET樹脂 アズワン品番65-8902-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65641338 MC-201
530
529
582 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする