トイレブラシスタンド(ボタニカル) SP-1921シリーズ

トイレブラシスタンド(ボタニカル) SP-1921シリーズ セトクラフト


植物のレリーフと小鳥がポイントのトイレタリーシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅13.5×奥行10.5×高さ20.5cm●本体重量:467g●個装サイズ:幅16.3×奥行13.8×高さ24cm●個装重量:589g●材質●▼本体/陶器(白雲)、ブラシ/ポリプロピレン●色:ホワイト●生産国:中国 アズワン品番65-8918-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65641880 SP-1921-WH
2,470
2,398
2,638 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする