貝印 貝印の 介護用品 貝印の 入浴関連 貝印の 入浴用品 薄刃カットハサミ #000KQシリーズ 薄刃カットハサミ #000KQシリーズ 注文コード 65641959 短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製カットハサミ。マユ毛やつけまつ毛のポイントカットに便利。女性向けパッケージ。 仕様●パッケージサイズ:140×60×10mm●重量:17g アズワン品番65-8921-35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #000KQ3104 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65641959 #000KQ3104 ¥900 ¥889 ¥889 ¥978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴小物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビナール カーラー ノーブランド 税込¥879~ ¥799~ いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入 白元アース 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ HERSバスラボ 1ケース 白元アース 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ レザーバックミラー 小野シャンブル 税込¥4,288 ¥3,898 PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ コイズミ 税込¥20,878 ¥18,980 ドライヤーホルダー SHシリーズ 小野シャンブル 税込¥3,518 ¥3,198 スタンドミラー 400×320×180mm CKシリーズ 小野シャンブル 税込¥10,998 ¥9,998 業務用薬用入浴剤 ノボピン 紀陽除虫菊 税込¥21,978 ¥19,980 業務用薬用入浴剤 ノボピン 紀陽除虫菊 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 上部 タオル収納ケース 小野シャンブル 税込¥89,078~ ¥80,980~ スタンドミラー 560×360×250mm CKシリーズ 小野シャンブル 税込¥36,278 ¥32,980 いい湯旅立ちにごり炭酸湯 1ケース 12錠×16個入 白元アース 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 関孫六 薄刃ハサミ #000HCシリーズ 貝印 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 関孫六 薄刃ハサミ #000HCシリーズ 貝印 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ タオル棚 六角タッピングネジ6mm付 研磨 R4605シリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥34,078~ ¥30,980~ ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R8908Wシリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥8,688~ ¥7,898~ タオル掛 R1623シリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥2,968~ ¥2,698~ ニギリバーI型 六角タッピングネジ6mm付 R2207シリーズ RELIANCE(リラインス) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 鋏 白鳥 スーパー 東京理器 税込¥14,278~ ¥12,980~ 湯った~り トマト 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連入浴用品入浴小物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります 介護洗面器 シャワー・洗髪用品 足浴器 入浴小物 シェアする マイページ 最近見た商品