風呂で使えるカカトヤスリ 粗め PSG-04シリーズ

風呂で使えるカカトヤスリ 粗め PSG-04シリーズ - グリーンベル


置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。
カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。
表面ハードタイプ、裏面ソフトタイプの両面仕様。

仕様●全長サイズ:220mm●重量:42g●パッケージサイズ:H245×W85×D29mm●パッケージ重量:61g●材質●▼本体/ポリエチレン、ヤスリ/耐水性ヤスリアズワン品番65-8924-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642056PSG-04
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする