ステンレス高級爪切 キャッチャー付

ステンレス高級爪切 キャッチャー付 - グリーンベル

爪の飛散を軽減する金属キャッチャー付き。磁石式のキャッチャーケースは簡単に着脱可能なのでゴミ捨てもラクラク!。小さい爪に適したSサイズです。

仕様●全長:75mm●重量:35g●材質●▼刃部 ステンレス刃物鋼/テコ 亜鉛合金/キャッチャー ステンレス・ネオジム磁石/ヤスリ ステンレス特殊加工(エッチング)アズワン品番65-8924-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65642065G-1115
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする