イノマタ化学 イノマタ化学の オフィス家具 イノマタ化学の 収納家具 イノマタ化学の 食器棚・ キッチン収納 キレイストッカー キレイストッカー 注文コード 65642720 注文コード 65642720 わが家の冷蔵庫はいつでもキレイで取り出しやすい。出し入れに便利な取っ手付き。それぞれの食品の形や大きさにこだわった3タイプ。 仕様●カラー:クリアー●サイズ:7.2×17.2×9.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8977-60 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #365 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65642720 #365 ¥130 ¥129 ¥129 ¥142 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フロウト コンロ奥ラック(高足) 和平フレイズ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー D15 ホワイト 山崎実業 税込¥8,910 ¥8,100 バスケットへ ヌーヴォー 食器棚 クロシオ 税込¥32,978~ ¥29,980~ ストレリアカチオン2 ミラーカバー 東洋ケース 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 棚が全段動く 本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ストレリアカチオン2 バッグポケット 東洋ケース 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 分別ゴミ箱上ラック タワー ブラック 山崎実業 税込¥13,750 ¥12,500 バスケットへ 前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー D15 ブラック 山崎実業 税込¥8,910 ¥8,100 バスケットへ ストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 東洋ケース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 上置きセット 12段 Memoria(メモリア) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 棚が全段動く 薄型本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ストレリアカチオン2 ポケット付き衣類カバー 東洋ケース 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 Memoria(メモリア) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 税込¥13,178~ ¥11,980~ 棚が全段動く 扉付き本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 税込¥4,398 ¥3,998 分別ゴミ箱上ラック タワー ホワイト 山崎実業 税込¥13,750 ¥12,500 バスケットへ 前が開くキッチンカウンター上収納ラック タワー D24 ブラック 山崎実業 税込¥11,000 ¥10,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具食器棚・ キッチン収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品